Eriks
ITV

ITV Reduziermuffe Typ ITV 106 A6 3/4" - 1"

  • ERIKS:14889579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.05

-

10+

CHF 24.50

15.66%

50+

CHF 23.10

20.48%

100+

CHF 20.15

30.64%

150+

CHF 19.75

32.01%

225+

CHF 19.35

33.39%

338+

CHF 18.95

34.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 106
Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
3/4"
B
1"
C
30 mm