

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.85 | - |
10+ | CHF 5.70 | 16.79% |
50+ | CHF 5.45 | 20.44% |
100+ | CHF 4.80 | 29.93% |
150+ | CHF 4.70 | 31.39% |
225+ | CHF 4.60 | 32.85% |
338+ | CHF 4.50 | 34.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 106 |
Form | Gewindereduzier |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/8" |
Nennweite 2 | 1/4" |
A | 1/8" |
B | 1/4" |
C | 19 mm |