

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.65 | - |
10+ | CHF 6.50 | 15.03% |
50+ | CHF 6.05 | 20.92% |
100+ | CHF 5.25 | 31.37% |
150+ | CHF 5.15 | 32.68% |
225+ | CHF 5.00 | 34.64% |
338+ | CHF 4.90 | 35.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 106 |
Form | Gewindereduzier |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" |
Nennweite 2 | 3/8" |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
C | 22.5 mm |