

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
10+ | CHF 7.50 | 17.58% |
50+ | CHF 7.20 | 20.88% |
100+ | CHF 6.15 | 32.42% |
150+ | CHF 6.05 | 33.52% |
225+ | CHF 5.95 | 34.62% |
338+ | CHF 5.85 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 106 |
Form | Gewindereduzier |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" |
Nennweite 2 | 1/2" |
A | 1/4" |
B | 1/2" |
C | 25.5 mm |