Eriks
ITV

ITV Muffe zylindrisch Typ ITV 103 A3 3/8"

  • ERIKS:14885973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.65

-

10+

CHF 6.55

14.38%

50+

CHF 6.05

20.92%

100+

CHF 5.55

27.45%

150+

CHF 5.45

28.76%

225+

CHF 5.35

30.07%

338+

CHF 5.25

31.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 103
Material
Messing
A
3/8"
B
24 mm