ITV

ITV Muffe zylindrisch Typ ITV 103 A3 1/8"

  • ERIKS:14885971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.75

-

10+

CHF 2.40

12.73%

50+

CHF 2.30

16.36%

100+

CHF 1.95

29.09%

150+

CHF 1.90

30.91%

225+

CHF 1.85

32.73%

338+

CHF 1.80

34.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 103
Material
Messing
A
1/8"
B
15 mm