Eriks
ITV

ITV Muffe zylindrisch Typ ITV 103 A3 1/4"

  • ERIKS:14885972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.30

-

10+

CHF 3.60

16.28%

50+

CHF 3.30

23.26%

100+

CHF 3.05

29.07%

150+

CHF 3.00

30.23%

225+

CHF 2.95

31.40%

338+

CHF 2.90

32.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 103
Material
Messing
A
1/4"
B
22 mm