CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.65 | - |
10+ | CHF 8.95 | 15.96% |
50+ | CHF 8.40 | 21.13% |
100+ | CHF 7.40 | 30.52% |
150+ | CHF 7.25 | 31.92% |
225+ | CHF 7.10 | 33.33% |
338+ | CHF 6.95 | 34.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 308 |
Serie | ITV 308 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Schlüsselweite | 11 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 26 mm |
D | 10 mm |
L | 45 mm |
D | 10/8 in |