ITV

ITV L-Aufschraubverschraubung konisch Typ ITV 118 A18 3/8"

  • ERIKS:14889596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.40

-

10+

CHF 12.40

13.89%

50+

CHF 11.45

20.49%

100+

CHF 10.05

30.21%

150+

CHF 9.85

31.60%

225+

CHF 9.65

32.99%

338+

CHF 9.45

34.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 118
Serie
ITV 118
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
3/8 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
A
3/8"
B
12 mm
C
27 mm
D
55 mm