ITV

ITV L-Aufschraubverschraubung konisch Typ ITV 118 A18 1/4"

  • ERIKS:14886896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.25

-

10+

CHF 8.70

15.12%

50+

CHF 8.05

21.46%

100+

CHF 7.10

30.73%

150+

CHF 6.95

32.20%

225+

CHF 6.80

33.66%

338+

CHF 6.65

35.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 118
Serie
ITV 118
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
60 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
A
1/4"
B
11 mm
C
24 mm
D
50 mm