CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
10+ | CHF 12.05 | 13.93% |
50+ | CHF 11.20 | 20.00% |
100+ | CHF 9.75 | 30.36% |
150+ | CHF 9.55 | 31.79% |
225+ | CHF 9.35 | 33.21% |
338+ | CHF 9.15 | 34.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 114 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | X-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |