CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.30inkl. MwSt
156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.05 | - |
10+ | CHF 2.60 | 14.75% |
50+ | CHF 2.40 | 21.31% |
100+ | CHF 2.15 | 29.51% |
150+ | CHF 2.10 | 31.15% |
225+ | CHF 2.05 | 32.79% |
338+ | CHF 2.00 | 34.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 407/K |
Hersteller ID | 14101 |
Material | Messing, vernickelt |
A | M5 |
B | 4 mm |
C | 10 mm |
L | 17 mm |