ITV

ITV Hohlschraube 1-fach Typ 407/K, 6 mm / 8 mm

  • ERIKS:14885934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.95

-

10+

CHF 10.05

15.90%

50+

CHF 9.45

20.92%

100+

CHF 8.30

30.54%

150+

CHF 8.15

31.80%

225+

CHF 8.00

33.05%

338+

CHF 7.85

34.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 407/K
Hersteller ID
14405
Material
Messing, vernickelt
A
1/2
B
15 mm
C
23.5 mm
L
42 mm