CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.20 | - |
10+ | CHF 5.35 | 13.71% |
50+ | CHF 5.05 | 18.55% |
100+ | CHF 4.35 | 29.84% |
150+ | CHF 4.25 | 31.45% |
225+ | CHF 4.15 | 33.06% |
338+ | CHF 4.05 | 34.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 407/K |
Hersteller ID | 14104 |
Material | Messing, vernickelt |
A | 3/8 |
B | 13 mm |
C | 17 mm |
L | 30 mm |