ITV

ITV Hohlschraube 1-fach Typ 407/K, 1/8"

  • ERIKS:14885931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.90

-

10+

CHF 3.20

17.95%

50+

CHF 2.95

24.36%

100+

CHF 2.70

30.77%

150+

CHF 2.65

32.05%

225+

CHF 2.60

33.33%

338+

CHF 2.55

34.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 407/K
Hersteller ID
14102
Material
Messing, vernickelt
A
1/8
B
7 mm
C
15 mm
L
28 mm