ITV

ITV Hohlschraube 1-fach Typ 407/K, 1/4"

  • ERIKS:14885932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.35

-

10+

CHF 3.65

16.09%

50+

CHF 3.50

19.54%

100+

CHF 3.05

29.89%

150+

CHF 3.00

31.03%

225+

CHF 2.95

32.18%

338+

CHF 2.90

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 407/K
Hersteller ID
14103
Material
Messing, vernickelt
A
1/4
B
9 mm
C
16 mm
L
29 mm