




CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
10+ | CHF 5.20 | 15.45% |
50+ | CHF 4.85 | 21.14% |
100+ | CHF 4.40 | 28.46% |
150+ | CHF 4.30 | 30.08% |
225+ | CHF 4.20 | 31.71% |
338+ | CHF 4.10 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 303 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 8 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 6 mm |
L | 35 mm |