




CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.80 | - |
10+ | CHF 4.85 | 16.38% |
50+ | CHF 4.60 | 20.69% |
100+ | CHF 4.10 | 29.31% |
150+ | CHF 4.00 | 31.03% |
225+ | CHF 3.90 | 32.76% |
338+ | CHF 3.80 | 34.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 303 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 6 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 4 mm |
L | 32 mm |