




CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.97inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.30 | - |
10+ | CHF 7.00 | 15.66% |
50+ | CHF 6.60 | 20.48% |
100+ | CHF 5.80 | 30.12% |
150+ | CHF 5.70 | 31.33% |
225+ | CHF 5.60 | 32.53% |
338+ | CHF 5.50 | 33.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 303 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 5 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 3 mm |
L | 32 mm |