




CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
10+ | CHF 7.85 | 14.67% |
50+ | CHF 7.25 | 21.20% |
100+ | CHF 6.30 | 31.52% |
150+ | CHF 6.20 | 32.61% |
225+ | CHF 6.10 | 33.70% |
338+ | CHF 6.00 | 34.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 303 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Innendurchmesser Anschluss | 10 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 8 mm |
L | 39 mm |