Eriks
ITV

ITV Gerade Verschraubung Typ ITV 203 B3 8/6

  • ERIKS:14885979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.20

-

10+

CHF 7.65

16.85%

50+

CHF 7.35

20.11%

100+

CHF 6.35

30.98%

150+

CHF 6.25

32.07%

225+

CHF 6.15

33.15%

338+

CHF 6.05

34.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 203
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
D
8 mm
L
37 mm