CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.13inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.45 | - |
10+ | CHF 7.35 | 13.02% |
50+ | CHF 7.00 | 17.16% |
100+ | CHF 5.95 | 29.59% |
150+ | CHF 5.85 | 30.77% |
225+ | CHF 5.75 | 31.95% |
338+ | CHF 5.65 | 33.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 203 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
D | 6 mm |
L | 35 mm |