ITV

ITV Gerade Verschraubung Typ ITV 203 B3 10/8

  • ERIKS:14885980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

10+

CHF 10.95

15.77%

50+

CHF 10.20

21.54%

100+

CHF 9.05

30.38%

150+

CHF 8.85

31.92%

225+

CHF 8.70

33.08%

338+

CHF 8.55

34.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 203
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
D
10 mm
L
46 mm