ITV

ITV Gerade Schottverschraubung Typ ITV 304 C4 8/6 M12X1

  • ERIKS:14885923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.13inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.15

-

10+

CHF 10.40

14.40%

50+

CHF 9.60

20.99%

100+

CHF 8.45

30.45%

150+

CHF 8.30

31.69%

225+

CHF 8.15

32.92%

338+

CHF 8.00

34.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 304
Form
Schottverschraubung
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Innendurchmesser Anschluss
8 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
6 mm
A
M 12x1
L
49 mm