ITV

ITV Gerade Schottverschraubung Typ ITV 304 C4 6/4 M10X1

  • ERIKS:14885922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.80

-

10+

CHF 6.55

16.03%

50+

CHF 6.25

19.87%

100+

CHF 5.50

29.49%

150+

CHF 5.40

30.77%

225+

CHF 5.30

32.05%

338+

CHF 5.20

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 304
Form
Schottverschraubung
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Innendurchmesser Anschluss
6 mm
Innendurchmesser Anschluss 2
4 mm
A
M 10x1
L
45 mm