




CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 10.75 | 15.35% |
50+ | CHF 10.25 | 19.29% |
100+ | CHF 8.85 | 30.31% |
150+ | CHF 8.70 | 31.50% |
225+ | CHF 8.55 | 32.68% |
338+ | CHF 8.40 | 33.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 304 |
Form | Schottverschraubung |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | M 14x1 |
Innendurchmesser Anschluss | 10 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 6 mm |
A | M 14x1 |
L | 51 mm |