Eriks
ITV

ITV Gerade Schottverschraubung Typ ITV 204 B4 6/4

  • ERIKS:14885860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 9.25

13.55%

50+

CHF 8.65

19.16%

100+

CHF 7.40

30.84%

150+

CHF 7.25

32.24%

225+

CHF 7.10

33.64%

338+

CHF 6.95

35.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 204
Form
Schottverschraubung
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
B
16 mm
D
6 mm
L
52 mm