ITV

ITV Gerade Schottverschraubung Typ ITV 204 B4 10/8

  • ERIKS:14885861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.35inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.05

-

10+

CHF 13.70

14.64%

50+

CHF 12.90

19.63%

100+

CHF 11.35

29.28%

150+

CHF 11.15

30.53%

225+

CHF 10.95

31.78%

338+

CHF 10.75

33.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 204
Form
Schottverschraubung
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
B
16 mm
D
10 mm
L
63 mm