ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch Typ ITV 201/Z B1/Z 8 1/8"

  • ERIKS:14889715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.60

-

10+

CHF 5.60

15.15%

50+

CHF 5.25

20.45%

100+

CHF 4.50

31.82%

150+

CHF 4.40

33.33%

225+

CHF 4.30

34.85%

338+

CHF 4.20

36.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
8 mm
L
27 mm