CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.60 | - |
10+ | CHF 6.35 | 16.45% |
50+ | CHF 6.05 | 20.39% |
100+ | CHF 5.30 | 30.26% |
150+ | CHF 5.20 | 31.58% |
225+ | CHF 5.05 | 33.55% |
338+ | CHF 4.95 | 34.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 30 mm |