CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
10+ | CHF 5.50 | 14.06% |
50+ | CHF 5.20 | 18.75% |
100+ | CHF 4.50 | 29.69% |
150+ | CHF 4.40 | 31.25% |
225+ | CHF 4.30 | 32.81% |
338+ | CHF 4.20 | 34.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 6 mm |
L | 25 mm |