ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch Typ ITV 201/Z B1/Z 4 1/8"

  • ERIKS:14889713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.40

-

10+

CHF 5.50

14.06%

50+

CHF 5.20

18.75%

100+

CHF 4.50

29.69%

150+

CHF 4.40

31.25%

225+

CHF 4.30

32.81%

338+

CHF 4.20

34.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
4 mm
L
25 mm