CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.95 | - |
10+ | CHF 9.40 | 14.16% |
50+ | CHF 8.80 | 19.63% |
100+ | CHF 7.65 | 30.14% |
150+ | CHF 7.50 | 31.51% |
225+ | CHF 7.35 | 32.88% |
338+ | CHF 7.20 | 34.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 10 mm |
L | 35 mm |