ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch O-Ring Typ ITV 301/Z C1/Z 8/6 - 3/8"

  • ERIKS:14885894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.25

-

10+

CHF 8.70

15.12%

50+

CHF 8.20

20.00%

100+

CHF 7.20

29.76%

150+

CHF 7.05

31.22%

225+

CHF 6.90

32.68%

338+

CHF 6.75

34.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
8 mm
H
9 mm
L
28 mm