CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.80 | - |
10+ | CHF 5.75 | 15.44% |
50+ | CHF 5.35 | 21.32% |
100+ | CHF 4.80 | 29.41% |
150+ | CHF 4.70 | 30.88% |
225+ | CHF 4.60 | 32.35% |
338+ | CHF 4.50 | 33.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 5.5 mm |
L | 23 mm |