ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch O-Ring Typ ITV 301/Z C1/Z 8/6 - 1/4"

  • ERIKS:14885893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.70

-

10+

CHF 5.70

14.93%

50+

CHF 5.30

20.90%

100+

CHF 4.70

29.85%

150+

CHF 4.60

31.34%

225+

CHF 4.50

32.84%

338+

CHF 4.40

34.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
8 mm
H
6.5 mm
L
25.5 mm