CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.20 | - |
10+ | CHF 3.40 | 19.05% |
50+ | CHF 3.30 | 21.43% |
100+ | CHF 2.90 | 30.95% |
150+ | CHF 2.85 | 32.14% |
225+ | CHF 2.80 | 33.33% |
338+ | CHF 2.75 | 34.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 8 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 4 mm |
L | 20 mm |