CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.68inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.25 | - |
10+ | CHF 4.45 | 15.24% |
50+ | CHF 4.20 | 20.00% |
100+ | CHF 3.65 | 30.48% |
150+ | CHF 3.60 | 31.43% |
225+ | CHF 3.55 | 32.38% |
338+ | CHF 3.50 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 5.5 mm |
L | 23.5 mm |