CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.00 | - |
10+ | CHF 6.05 | 13.57% |
50+ | CHF 5.65 | 19.29% |
100+ | CHF 5.00 | 28.57% |
150+ | CHF 4.90 | 30.00% |
225+ | CHF 4.80 | 31.43% |
338+ | CHF 4.70 | 32.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301/Z |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Dichtung | O-Ring |
Schlüsselweite | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 6.5 mm |
L | 25.5 mm |