ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch O-Ring Typ ITV 301/Z C1/Z 5/3 - M5

  • ERIKS:14899285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.05

-

10+

CHF 3.40

16.05%

50+

CHF 3.10

23.46%

100+

CHF 2.70

33.33%

150+

CHF 2.65

34.57%

225+

CHF 2.60

35.80%

338+

CHF 2.55

37.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
8 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
5 mm
H
4 mm
L
20 mm