ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch O-Ring Typ ITV 301/Z C1/Z 10/8 - 3/8"

  • ERIKS:14885896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.67inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.95

-

10+

CHF 7.75

13.41%

50+

CHF 7.15

20.11%

100+

CHF 6.15

31.28%

150+

CHF 6.05

32.40%

225+

CHF 5.95

33.52%

338+

CHF 5.85

34.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
10 mm
H
9 mm
L
30 mm