ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch O-Ring Typ ITV 301/Z C1/Z 10/8 - 1/4"

  • ERIKS:14885895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.80

-

10+

CHF 6.60

15.38%

50+

CHF 6.15

21.15%

100+

CHF 5.55

28.85%

150+

CHF 5.45

30.13%

225+

CHF 5.35

31.41%

338+

CHF 5.25

32.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/Z
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Dichtung
O-Ring
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
10 mm
H
6.5 mm
L
28.5 mm