ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 301 C1 8/6 - R 3/8v

  • ERIKS:14885885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.65

-

10+

CHF 4.70

16.81%

50+

CHF 4.45

21.24%

100+

CHF 3.90

30.97%

150+

CHF 3.80

32.74%

225+

CHF 3.75

33.63%

338+

CHF 3.70

34.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
8 mm
H
11.5 mm
L
31.5 mm