ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 301 C1 8/6 - R 1/8"

  • ERIKS:14885883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.25

-

10+

CHF 2.80

13.85%

50+

CHF 2.65

18.46%

100+

CHF 2.40

26.15%

150+

CHF 2.35

27.69%

225+

CHF 2.30

29.23%

338+

CHF 2.25

30.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
8 mm
H
7.5 mm
L
27 mm