ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 301 C1 8/6 - R 1/4v

  • ERIKS:14885884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.25

-

10+

CHF 3.55

16.47%

50+

CHF 3.30

22.35%

100+

CHF 3.05

28.24%

150+

CHF 3.00

29.41%

225+

CHF 2.95

30.59%

338+

CHF 2.90

31.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
8 mm
H
11 mm
L
31 mm