ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 301 C1 8/6 - R 1/2"

  • ERIKS:14889632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.85

-

10+

CHF 6.60

15.92%

50+

CHF 6.15

21.66%

100+

CHF 5.55

29.30%

150+

CHF 5.45

30.57%

225+

CHF 5.35

31.85%

338+

CHF 5.25

33.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
8 mm
H
14 mm
L
34 mm