CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.35inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.10 | - |
10+ | CHF 2.70 | 12.90% |
50+ | CHF 2.55 | 17.74% |
100+ | CHF 2.20 | 29.03% |
150+ | CHF 2.15 | 30.65% |
225+ | CHF 2.10 | 32.26% |
338+ | CHF 2.05 | 33.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 10 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 7.5 mm |
L | 25.5 mm |