ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 301 C1 6/4 - R 1/4"

  • ERIKS:14885882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.60

-

10+

CHF 3.10

13.89%

50+

CHF 2.90

19.44%

100+

CHF 2.60

27.78%

150+

CHF 2.55

29.17%

225+

CHF 2.50

30.56%

338+

CHF 2.45

31.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
10 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
6 mm
H
11 mm
L
27 mm