CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.30 | - |
10+ | CHF 5.45 | 13.49% |
50+ | CHF 5.00 | 20.63% |
100+ | CHF 4.50 | 28.57% |
150+ | CHF 4.40 | 30.16% |
225+ | CHF 4.30 | 31.75% |
338+ | CHF 4.20 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 15 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 12 mm |
H | 11.5 mm |
L | 35 mm |