ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 301 C1 10/8 - R 1/2"

  • ERIKS:14885887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.45

-

10+

CHF 9.70

15.28%

50+

CHF 9.20

19.65%

100+

CHF 8.00

30.13%

150+

CHF 7.85

31.44%

225+

CHF 7.70

32.75%

338+

CHF 7.55

34.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
10 mm
H
14 mm
L
36.5 mm